内容量1個
仕様最大直流電流:10A最大直流抵抗:28mΩ長さ:33mm奥行き:33mm高さ:28mm寸法:33 x 33 x 28mmリードピッチ:15 mm, 17.5 mmシリーズ:RI端子タイプ:PCピンSchaffner RIシリーズ電流補償チョーク. SchaffnerのRIシリーズ飽和チョークは、スイッチング時にインピーダンスを変化させます。このシリーズは、高速でスイッチングが行われる高電流用途で発生する差動モードノイズ又は対称干渉を減衰するために使用できます。 一般にSchaffners RIシリーズチョークは、サプレッションコンデンサと共に使用されます。. 特長: 簡単な取り付け 優れた温度特性 シングル又はデュアルチョーク構成 最大25 A
注文コード47071588
品番RI410PC