ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール ESスィーベルナットメスコネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47071595
品番
S3/8-ES3/8
参考基準価格(税別)
¥1,832
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじ込み式です。
継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。
寸法C(mm)
13.0
寸法D2(mm)
15.6
寸法I(mm)
10.0
寸法L(mm)
129.0
寸法d1(mm)
8.0
チューブ挿入長さF(mm)
22
二面幅H1(mm)
19.0
二面幅H2(mm)
22.0
二面幅H3(mm)
22.0
形状
ESスィーベルナットメスコネクタ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
G
ねじサイズ
(T)G3/8
質量(g)
97
使用温度範囲(℃)
(空気)-40℃〜+100℃
適合チューブ
ナイロンチューブ型式S3/8