Schaffner 電流補償チョーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インダクタンス:2 mH最大直流電流:16A取り付けタイプ:リード線最大直流抵抗:9.5mΩ許容差:-30 → +50%直径:50.5mm高さ:35.5mm寸法:50.5 (Dia.) x 35.5mmシリーズ:RD端子タイプ:PCピンSchaffnerRDシリーズコモンモードチョーク. SchaffnerのRDシリーズのチョークは、AC電源入力の位相及びニュートラル配線に直列接続することにより、コモンモード又は非対称(P/N ->E)干渉信号を減衰します。 巻線のリークインダクタンスにより、ノイズの対称信号も減衰されます。. 電流定格: 6 A → 64A デュアル、トリプル、クワッドチョーク構成. 用途. フィルタネットワーク デカップリング処理 低電力スイッチモードレギュレータ 注文コード47071633 品番RD5122-16-2M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス:2 mH
最大直流電流:16A
取り付けタイプ:リード線
最大直流抵抗:9.5mΩ
許容差:-30 → +50%
直径:50.5mm
高さ:35.5mm
寸法:50.5 (Dia.) x 35.5mm
シリーズ:RD
端子タイプ:PCピン
SchaffnerRDシリーズコモンモードチョーク. SchaffnerのRDシリーズのチョークは、AC電源入力の位相及びニュートラル配線に直列接続することにより、コモンモード又は非対称(P/N ->E)干渉信号を減衰します。 巻線のリークインダクタンスにより、ノイズの対称信号も減衰されます。. 電流定格: 6 A → 64A デュアル、トリプル、クワッドチョーク構成. 用途. フィルタネットワーク デカップリング処理 低電力スイッチモードレギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする