※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックシール コネクタ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 接続ねじ1/4 注文コード47071656 品番4A01-2804
参考基準価格(税別)¥437 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど78種類から選べます 他の種類を見る
形状コネクタ 使用流体空気 材質(本体)黄銅 適合チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1 最小内径(Φmm)6 寸法d1(Φmm)7 タイプインサートレスタイプ 質量(g)24 使用温度範囲(℃)(空気)-40〜100 寸法L(mm)29.8 有効断面積(mm2)25.0 寸法A(mm)12 寸法S(mm)2.6 接続ねじ1/4 負圧性能(kPa)-99.975 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)14.0 二面幅H2(mm)14.0 接続ねじ種類R

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47072286
2021-08-06
用途:
機械のメンテナンス時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品:
47071744
2019-07-19
用途:
クルマ用エアサスのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ボルドワールド製エアサスのメンテナンスに使用しました。
大手メーカーでも使われているのはこちらの商品です。
安く入手できて満足です!

対象商品:
47071701
2019-04-15
用途:
実験装置への取付け

掲載写真が、ものによってはインチサイズと粍サイズのナット部の刻印が異なっている.

1人が参考にしています
対象商品:
47071744
2019-05-03
用途:
チューブ接続
建設業・工事業

チューブを接続のために使用
発送も早くエア漏れとうなく使用できました。

対象商品:
47071735
2016-08-02
用途:
設備配管

ウチの設備はインチサイズの配管ばかりで、インチ用の継手が当日発送品にあるのは大変助かる。

対象商品:
47071665
2016-07-29
用途:
機械修理

大変良く、機能的にも強度的にも充分です。

2015-11-12
用途:
チューブの接続

物は問題ありあせん。
厳密に言わせていただければ商品写真が現物と異なりますので写真差し替えをお願いします。型式を知っているからいいものの購入時にその写真だと戸惑います。現物はスリーブが透明ではなく黒色です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
47071963
2015-03-24
用途:
お客様工場エアー配管
光水 様

カプラ一体型があればいいのに。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする