内容量1個
仕様インダクタンス:3 mH最大直流電流:1A取り付けタイプ:ラジアル最大直流抵抗:205mΩ許容差:-30 → +50%長さ:14.3mm奥行き:14.3mm高さ:9.3mm寸法:14.3 x 14.3 x 9.3mmリードピッチ:10mmシリーズ:RN動作温度 Min:-40℃UL認定. Schaffner RNシリーズコモンモードチョーク. Schaffner製のコモンモードチョークのプレミアム製品を使用すれば、信頼性の高いAC電源ラインのノイズフィルタが実現します。 飽和チョークとEMI入力フィルタを組み合わせて位相角制御回路などの幅広い用途に使用することができます。. 定格電流: 0.3 → 10 A 周波数: DC → 1 kHz コモンモード共振周波数: 100 kHz → 3 MHz デュアルチョーク構成 複数の基板実装オプション 小型でコンパクトな設計 高飽和抵抗で優れた温度特性
注文コード47071719
品番RN102-1-02