内容量1個
仕様インダクタンス:5 mH最大直流電流:6A取り付けタイプ:リード線最大直流抵抗:38mΩ許容差:-30 → +50%直径:50.5mm高さ:35.5mm寸法:50.5 (Dia.) x 35.5mmシリーズ:RD端子タイプ:PCピンSchaffnerRDシリーズコモンモードチョーク. SchaffnerのRDシリーズのチョークは、AC電源入力の位相及びニュートラル配線に直列接続することにより、コモンモード又は非対称(P/N ->E)干渉信号を減衰します。 巻線のリークインダクタンスにより、ノイズの対称信号も減衰されます。. 電流定格: 6 A → 64A デュアル、トリプル、クワッドチョーク構成. 用途. フィルタネットワーク デカップリング処理 低電力スイッチモードレギュレータ
注文コード47071764
品番RD5132-6-5M0