クイックシール コネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47072444 品番 S3/8-M3/8
参考基準価格(税別)¥1,241 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ねじ込み式です。
継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。
S3/4-M3/4にはスプリングはありません。

寸法A(mm)13.0 寸法D2(mm)15.6 寸法L(mm)120.2 寸法d1(mm)9.0 チューブ挿入長さF(mm)22 二面幅H1(mm)17.0 二面幅H2(mm)22.0 形状コネクタ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R3/8 質量(g)72 使用温度範囲(℃)(空気)-40℃〜+100℃ 有効断面積(mm2)50.0 最小内径(Φmm)8.2 適合チューブナイロンチューブ型式S3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする