SCHMERSAL
Schmersal ソレノイドインターロックスイッチ AZM400Zシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47072464
品番
AZM400Z-ST-1P2P-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
電源電圧:24 V dc
安全接点:2NO
ハウジング材質:ダイキャスト合金
接続タイプ:M12
スイッチタイプ:長方形
ターミナルタイプ:8極M12コネクタプラグ
シリーズ:AZM400Z
スイッチング距離:30 mm
IP評価:IP66, IP67
供給電流:100 mA
アクチュエータ含む:なし
安全カテゴリ:カテゴリ4
RoHS指令(10物質対応)
対応