AZM400Z-ST-I2-1P2P-T Schmersal ソレノイドインターロックスイッチ AZM400Zシリーズ SCHMERSAL 47072498

Schmersal ソレノイドインターロックスイッチ AZM400Zシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード47072498品番AZM400Z-ST-I2-1P2P-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
電源電圧:24 V dc
安全接点:2NO
ハウジング材質:ダイキャスト合金
接続タイプ:M12
スイッチタイプ:長方形
ターミナルタイプ:8極M12コネクタプラグ
シリーズ:AZM400Z
スイッチング距離:30 mm
IP評価:IP66, IP67
供給電流:100 mA
アクチュエータ含む:なし
幅:77.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする