C2N3/16-PT1/4 クイックシール コネクタ(高圧タイプ) ニッタ 47072514 C2N3/16-PT1/4 クイックシール コネクタ(高圧タイプ) ニッタ 47072514 C2N3/16-PT1/4 クイックシール コネクタ(高圧タイプ) ニッタ 47072514

クイックシール コネクタ(高圧タイプ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)3/16 ねじサイズ(T)R1/4 注文コード47072514 品番C2N3/16-PT1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,320
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。
強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
黄銅コネクタのみシール加工をしています。

寸法A(mm)12.0 寸法L(mm)30.1 寸法S(mm)4.6 寸法d1(mm)7.0 最小内径d2(Φmm)1.4 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)14.0 二面幅H2(mm)10.0 形状コネクタ 適合チューブ外径(inch)3/16 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/4 質量(g)20 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃ 有効断面積(mm2)1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47072514 C2N3/16-PT1/4 08681158 C2N3/16-PT1/4 画像準備中 クイックシール コネクタ(高圧タイプ) ニッタ 1個 229 税込252 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47072532
2022-09-03
用途:
冷却水の配管
岡山理科大学 様

ナイロンパイプの接続にシール性は問題ないのですが、パイプ内径サイズよりコネクタの接続部の径がかなり小さくある程度の流量が欲しい時に確保できません。空間的余裕は十分あるのですが、以前使用していたものと交換したのですが、ナイロンパイプ内径にちょうどフィットするように作られていました。そのほうがシール性もよくなるはずです。

対象商品:
47072487
2022-02-15
用途:
エアサスのメンテナンス
製造業

とてもいい品物で、値段も安く大変満足です。出来れば高圧タイプのミリホース用があれば嬉しいです。

対象商品:
47072487
2018-02-15
用途:
エアーサスのメンテナンス
建設業・工事業

とても良い品物でこの値段で、買えて満足してます。
出来ればインチサイズの物がもう少しあれば良いですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする