曜日別特売
- カラーPPロープ モノタロウ 47072525

 

- カラーPPロープ モノタロウ 47072525
- カラーPPロープ モノタロウ 47072525
- カラーPPロープ モノタロウ 47072525
モノタロウ

カラーPPロープ

(9件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1巻注文コード47072525品番-
販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。
ロープ状に撚っています。
色ごとに仕分けができるため非常に便利です。

用途
荷造り梱包や結束に
太さ(Φmm)約5長さ(m)約100材質ポリプロピレン質量(g)約250
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火気のある場所での使用はしないでください。
※ケガをしないよう作業する際は手袋などをはめて作業してください。

商品説明動画

ロープの結び方 特集.
この動画は、2が参考にしています。
■撮影で使用した商品の注文コード / ロープ ポリエステル 3打ち(20m):39454775
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47072543
2025-03-28
用途: 苗木の誘引
農・林・水産業

少し細い感じはありましたが、縛りやすく使いやすいです。
色がついているのてまだたます。

対象商品 : 47072543
2024-08-07
用途: 倉庫の保管品の固定

ちょっとほんの僅か細い感じです。強度的には問題ないので良い品です。

2024-09-03
用途: 段ボール梱包

300mから変更して購入。意外にコンパクト。使い勝手は良くなりました。色違いは気分で購入。

対象商品 : 47072525
2024-06-23
用途: いろいろなものの梱包、その他
株式会社アートクラフト

初めての購入でしたが、とても良い物でした。耐久性はもう少し見ないと分かりませんが、今現在問題なく使用できていますのでOKなのではないでしょうか。色別に以後も購入したいと思います。

対象商品 : 47072489
2024-06-21
用途: 家庭菜園の誘引作業用
製造業

程よい太さで夏野菜の枝にやさしい誘因ができのが良い。

対象商品 : 47072525
2023-12-17
用途: いろいろなものの梱包、その他
株式会社アートクラフト

使っていた物がなくなってしまったため購入。 何色かの色があり、結構悩んでしまった。 品としては問題なく使えて、又、お安いので良いですね。 なくなったら今度は違う色にしようかな。

対象商品 : 47072489
2023-08-18
用途: 梱包
金融・保険業

海外帰国時、段ボールに梱包する際の縛りヒモ。丈夫で軽く、扱いやすいです。色がキレイで、他に黄色も使います。

対象商品 : 47072507
2021-08-23
用途: 現場用
株式会社田島製作所

用途としては梱包用に使用させていだたいております。強度も問題なく使用できていますので、また次回利用させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
長さ違いのものは無いでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-04-02
質問:
太さ違いのものは無いでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-04-02
質問:
白色の取り扱いは無いのでしょうか。
回答:
下記商品をご確認下さい。

PPロープ
https://www.monotaro.com/g/02888715/
2024-04-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする