※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。 強いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。 黄銅コネクタのみシール加工をしています。
ナイロンパイプの接続にシール性は問題ないのですが、パイプ内径サイズよりコネクタの接続部の径がかなり小さくある程度の流量が欲しい時に確保できません。空間的余裕は十分あるのですが、以前使用していたものと交換したのですが、ナイロンパイプ内径にちょうどフィットするように作られていました。そのほうがシール性もよくなるはずです。
とてもいい品物で、値段も安く大変満足です。出来れば高圧タイプのミリホース用があれば嬉しいです。
とても良い品物でこの値段で、買えて満足してます。出来ればインチサイズの物がもう少しあれば良いですね!