寸法C(mm)10.0寸法I(mm)6.8寸法L(mm)40.5寸法S(mm)4.6寸法d1(mm)5.7チューブ挿入長さF(mm)17二面幅H1(mm)19.0二面幅H2(mm)17.0二面幅H3(mm)22.0形状スィーベルナットメスコネクタ適合チューブ外径(inch)3/8使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Gねじサイズ(T)G3/8質量(g)72使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃