Schneider Electric LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電圧:24 V発光色:黄取り付け穴サイズ:8mm電球タイプ:LED電球サイズ:10 mm端子タイプ:タブベゼルスタイル:突出型定格電流:18 mAIEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1他. XVL Aシリーズランプ. O 8 mm及び12 mmのLEDインジケータシリーズ。 プラスチックベゼルと一体型カバー付きのタイプ。 IP 40 / IP 65、XVLシール使用 O 8パイロットライト、「+」はより長いタグに対応 注文コード47074013 品番XVLA235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電圧:24 V
発光色:黄
取り付け穴サイズ:8mm
電球タイプ:LED
電球サイズ:10 mm
端子タイプ:タブ
ベゼルスタイル:突出型
定格電流:18 mA
IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1他. XVL Aシリーズランプ. O 8 mm及び12 mmのLEDインジケータシリーズ。 プラスチックベゼルと一体型カバー付きのタイプ。 IP 40 / IP 65、XVLシール使用 O 8パイロットライト、「+」はより長いタグに対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする