Schneider Electric LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電圧:48 V発光色:赤取り付け穴サイズ:12mm電球タイプ:LED端子タイプ:ネジベゼルスタイル:突出型定格電流:10 mAIEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1他. XVL Aシリーズランプ. O 8 mm及び12 mmのLEDインジケータシリーズ。 プラスチックベゼルと一体型カバー付きのタイプ。 IP 40 / IP 65、XVLシール使用 O 8パイロットライト、「+」はより長いタグに対応 注文コード47074038 品番XVLA344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電圧:48 V
発光色:赤
取り付け穴サイズ:12mm
電球タイプ:LED
端子タイプ:ネジ
ベゼルスタイル:突出型
定格電流:10 mA
IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1他. XVL Aシリーズランプ. O 8 mm及び12 mmのLEDインジケータシリーズ。 プラスチックベゼルと一体型カバー付きのタイプ。 IP 40 / IP 65、XVLシール使用 O 8パイロットライト、「+」はより長いタグに対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする