GGBLSIND Schneider Electric LED表示灯 シュナイダーエレクトリック 47074074

Schneider Electric LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様定格電圧:250 V発光色:赤電球タイプ:LEDシリーズ:GGBLLisse LEDインジケータ. このLEDインジケータの導入により、Schneider ElectricのLisseシリーズプラスチック成形ユニット製品が強化されます。 Lisseシリーズの各種製品と互換です。 場所や通電の通知が追加で必要となる場面で、前面を透かしてかすかながらエレガントな赤い光を灯します。. 特長と利点:. 赤の微光 すばやく簡単に設置 コンパクトで革新的な設計 互換製品向けのオプション 耐久性が高く、高品質の尿素樹脂 新規建設や改修プロジェクトに最適 注文コード47074074 品番GGBLSIND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電圧:250 V
発光色:赤
電球タイプ:LED
シリーズ:GGBL
Lisse LEDインジケータ. このLEDインジケータの導入により、Schneider ElectricのLisseシリーズプラスチック成形ユニット製品が強化されます。 Lisseシリーズの各種製品と互換です。 場所や通電の通知が追加で必要となる場面で、前面を透かしてかすかながらエレガントな赤い光を灯します。. 特長と利点:. 赤の微光 すばやく簡単に設置 コンパクトで革新的な設計 互換製品向けのオプション 耐久性が高く、高品質の尿素樹脂 新規建設や改修プロジェクトに最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする