寸法A(mm)11寸法F(mm)21寸法L1(mm)20.5寸法L2(mm)18.5寸法L4(mm)24.3寸法L5(mm)41.1寸法S(mm)4.6二面幅H1(mm)10二面幅H2(mm)8材質黄銅形状ティー質量(g)20.5使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~80、黄銅スリーブ/-40~100、(水)ナイロンスリーブ/0~70、黄銅スリーブ/0~100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~80、黄銅スリーブ/-40~100管接続口径R1/8適合チューブ外径(inch)1/8適合流体空気、水、一般作動油接続ねじ種類R