寸法A(mm)12寸法F(mm)16寸法L1(mm)22.8寸法L2(mm)22寸法L4(mm)30.1寸法L5(mm)45.7寸法S(mm)4.6二面幅H1(mm)12二面幅H2(mm)14材質黄銅形状ティー質量(g)43使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~80、黄銅スリーブ/-40~100、(水)ナイロンスリーブ/0~70、黄銅スリーブ/0~100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~80、黄銅スリーブ/-40~100管接続口径R1/4適合チューブ外径(inch)5/16適合流体空気、水、一般作動油接続ねじ種類R