クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ (インチサイズ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状スリーブ 適合チューブ外径(inch)1/8B 注文コード47074246 品番SN1/8
参考基準価格(税別)¥26 販売価格(税込) ¥28
販売価格(税別)
25
この商品は形状・適合チューブ外径・適合チューブなど12種類から選べます 他の種類を見る
形状スリーブ 使用流体空気、一般作動油、水 材質(本体)ナイロン 適合チューブ外径(inch)1/8B 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294 寸法L(mm)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38850253
2019-12-03
用途:
クルマ用エアサスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

クルマ用エアサスのメンテナンスに使用しました。 点検・メンテナンス時は必ず交換しましょう! エアサスメーカーの物は同じ物でもバカみたいに高いので、この金額は助かります。 クオリティーも問題なし!

対象商品:
38850262
2018-05-17
用途:
自動車のエアホース
建設業・工事業

サイズがインチでしたが問題なく使用出来ました。注文後翌日には到着しました。

1人が参考にしています
対象商品:
38850262
2017-08-15
用途:
エアサス
建設業・工事業

信頼の国産品!漏れなども
なく安心して使用できました。

対象商品:
38850262
2015-05-21
用途:
機械補修品

常時在庫品で即納でき助かります!品質も申し分御座いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする