ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの その他汎用管継手
クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47074273
品番
SN16
参考基準価格(税別)
¥67
販売価格(税込)
¥56
販売価格(税別)
¥
51
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
スリーブ
色
乳白色
材質(本体)
ナイロン
適合チューブ外径(Φmm)
16
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
寸法L(mm)
17
最高使用圧力(MPa)
5
使用流体
空気、一般作動油、水
負圧性能(kPa)
-101.294