ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの その他汎用管継手
クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47074325
品番
SN6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
スリーブ
色
乳白色
材質(本体)
ナイロン
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
寸法L(mm)
11
最高使用圧力(MPa)
5
使用流体
空気、一般作動油、水
負圧性能(kPa)
-101.294