寸法L(mm)44.9
寸法S(mm)4.6
寸法d2(mm)2.8
パネル厚さt(mm)(最大)10
チューブ挿入長さF(mm)15
二面幅H2(mm)12.0
二面幅H4(mm)17.0
パネル穴径T2(mm)(推奨)11
形状パネルタッチコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
質量(g)45
使用温度範囲(℃)(空気)-40℃〜+60℃
適合チューブ(DKチューブ)6mm
負圧性能(kPa)-101.294
ワッシャー外径(mm)18
ワッシャー肉厚(mm)2.0