寸法L(mm)47.6
寸法S(mm)4.6
最小内径d2(Φmm)8.2
パネル厚さt(mm)(最大)7.8
チューブ挿入長さF(mm)18
二面幅H2(mm)19.0
二面幅H4(mm)22.0
パネル穴径T2(mm)(推奨)18
形状パネルタッチコネクタ
適合チューブ外径(inch)1/2
使用流体空気、水、一般作動油
質量(g)86
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃〜+80℃、黄銅スリーブ/-40℃〜+100℃
ワッシャー外径(mm)28
ワッシャー肉厚(mm)2.5