寸法L(mm)42.1
寸法S(mm)4.6
最小内径d2(Φmm)3.4
パネル厚さt(mm)(最大)8.4
チューブ挿入長さF(mm)15
二面幅H2(mm)12.0
二面幅H4(mm)14.0
パネル穴径T2(mm)(推奨)11
形状パネルタッチコネクタ
適合チューブ外径(inch)1/4
使用流体空気、水、一般作動油
質量(g)32
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃〜+80℃、黄銅スリーブ/-40℃〜+100℃
ワッシャー外径(mm)18
ワッシャー肉厚(mm)1.6