UCT1N3/16 クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタ 47074431 UCT1N3/16 クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタ 47074431 UCT1N3/16 クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタ 47074431

クイックシール パネルタッチコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(inch)3/16 注文コード47074431 品番UCT1N3/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,205
この商品は適合チューブ外径・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)41.7 寸法S(mm)4.6 最小内径d2(Φmm)2.4 パネル厚さt(mm)(最大)8.0 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H2(mm)10.0 二面幅H4(mm)12.0 パネル穴径T2(mm)(推奨)9 形状パネルタッチコネクタ 適合チューブ外径(inch)3/16 使用流体空気、水、一般作動油 質量(g)25 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃〜+80℃、黄銅スリーブ/-40℃〜+100℃ ワッシャー外径(mm)15 ワッシャー肉厚(mm)1.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47074431 UCT1N3/16 11473370 UCT1N3/16 画像準備中 クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタ 1個 669 税込736 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする