UCT1N5/16 クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタ 47074456 UCT1N5/16 クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタ 47074456 UCT1N5/16 クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタ 47074456

クイックシール パネルタッチコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(inch)5/16 注文コード47074456 品番UCT1N5/16
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合チューブ外径・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)43.2 寸法S(mm)4.6 最小内径d2(Φmm)4.7 パネル厚さt(mm)(最大)8.3 チューブ挿入長さF(mm)16 二面幅H2(mm)14.0 二面幅H4(mm)17.0 パネル穴径T2(mm)(推奨)13 形状パネルタッチコネクタ 適合チューブ外径(inch)5/16 使用流体空気、水、一般作動油 質量(g)49 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃〜+80℃、黄銅スリーブ/-40℃〜+100℃ ワッシャー外径(mm)20 ワッシャー肉厚(mm)2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする