UCT4N10-7.5 クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタ 47074465 UCT4N10-7.5 クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタ 47074465 UCT4N10-7.5 クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタ 47074465

クイックシール パネルタッチコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)10 注文コード47074465 品番UCT4N10-7.5
参考基準価格(税別)¥5,455 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は適合チューブ外径・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)45.7 寸法S(mm)4.2 最小内径d2(Φmm)6.2 パネル厚さt(mm)(最大)8.1 チューブ挿入長さF(mm)17 二面幅H2(mm)17.0 二面幅H4(mm)19.0 パネル穴径T2(mm)(推奨)16 形状パネルタッチコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水、一般作動油 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃〜+80℃、黄銅スリーブ/-40℃〜+100℃ 適合チューブ内径(Φmm)7.5 ワッシャー外径(mm)24 ワッシャー肉厚(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする