FC1N3/8-PT1/2 クイックシール メスコネクタ ニッタ 47074587 FC1N3/8-PT1/2 クイックシール メスコネクタ ニッタ 47074587 FC1N3/8-PT1/2 クイックシール メスコネクタ ニッタ 47074587

クイックシール メスコネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(inch)3/8 注文コード47074587 品番FC1N3/8-PT1/2
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は適合チューブ外径・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

多用途目的配管用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法A(mm)17.5 寸法L(mm)34.7 寸法S(mm)4.6 最小内径d2(Φmm)5.7 チューブ挿入長さF(mm)17 二面幅H1(mm)24.0 二面幅H2(mm)17.0 形状メスコネクタ 適合チューブ外径(inch)3/8 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類Rc ねじサイズ(T)Rc1/2 質量(g)60.0 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃〜+80℃、黄銅スリーブ/-40℃〜+100℃ 有効断面積(mm2)22.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする