寸法A(mm)13.0
寸法L(mm)28.8
寸法S(mm)4.6
最小内径d2(Φmm)4.7
チューブ挿入長さF(mm)16
二面幅H1(mm)17.0
二面幅H2(mm)14.0
形状メスコネクタ
適合チューブ外径(inch)5/16
使用流体空気、水、一般作動油
ねじの種類Rc
ねじサイズ(T)Rc1/4
質量(g)30.0
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃〜+80℃、黄銅スリーブ/-40℃〜+100℃
有効断面積(mm2)16.0