FC1N5/16-PT1/8 クイックシール メスコネクタ ニッタ 47074623 FC1N5/16-PT1/8 クイックシール メスコネクタ ニッタ 47074623 FC1N5/16-PT1/8 クイックシール メスコネクタ ニッタ 47074623

クイックシール メスコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(inch)5/16 注文コード47074623 品番FC1N5/16-PT1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,355
この商品は適合チューブ外径・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

多用途目的配管用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法A(mm)8.7 寸法L(mm)24.8 寸法S(mm)4.6 最小内径d2(Φmm)4.7 チューブ挿入長さF(mm)16 二面幅H1(mm)14.0 二面幅H2(mm)14.0 形状メスコネクタ 適合チューブ外径(inch)5/16 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類Rc ねじサイズ(T)Rc1/8 質量(g)22.0 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃〜+80℃、黄銅スリーブ/-40℃〜+100℃ 有効断面積(mm2)16.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47074623 FC1N5/16-PT1/8 11473020 FC1N5/16-PT1/8 画像準備中 クイックシール メスコネクタ ニッタ 1個 259 税込285 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする