FC4N6-4.5-PT1/8 クイックシール メスコネクタ ニッタ 47074736 FC4N6-4.5-PT1/8 クイックシール メスコネクタ ニッタ 47074736 FC4N6-4.5-PT1/8 クイックシール メスコネクタ ニッタ 47074736

クイックシール メスコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード47074736 品番FC4N6-4.5-PT1/8
参考基準価格(税別)¥1,725 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合チューブ外径・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

多用途目的配管用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法A(mm)8.7 寸法L(mm)25.0 寸法S(mm)4.6 最小内径d2(Φmm)3.2 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)14.0 二面幅H2(mm)12.0 形状メスコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類Rc ねじサイズ(T)Rc1/8 質量(g)20.0 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃〜+80℃、黄銅スリーブ/-40℃〜+100℃ 有効断面積(mm2)7.5 適合チューブ内径(Φmm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする