ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール ユニオンコネクタ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
47074806
品番
4A07-2400
参考基準価格(税別)
¥2,595
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
4
チューブ挿入長さF(mm)
14
二面幅H1(mm)
8.0
二面幅H2(mm)
10.0
形状
ユニオンコネクタ
質量(g)
15.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-40℃〜+100℃
寸法L(mm)
32.8
有効断面積(mm
2
)
3.0
最高使用圧力(MPa)
1
寸法S(mm)
2.7
使用流体
空気
負圧性能(kPa)
-99.975
最小内径d2(Φmm)
2.0