ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール ユニオンコネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
47074815
品番
4A07-2600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,815
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
6
チューブ挿入長さF(mm)
14
二面幅H1(mm)
10.0
二面幅H2(mm)
12.0
形状
ユニオンコネクタ
質量(g)
20.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-40℃〜+100℃
寸法L(mm)
32.8
有効断面積(mm
2
)
10.0
最高使用圧力(MPa)
1
寸法S(mm)
2.6
使用流体
空気
負圧性能(kPa)
-99.975
最小内径d2(Φmm)
4.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47074815
4A07-2600
08680519
4A07-2600
クイックシール ユニオンコネクタ
ニッタ
1個
¥
359
税込
¥
395
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)