ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール ユニオンコネクタ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
47074824
品番
4A07-2800
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
8
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅H1(mm)
14.0
二面幅H2(mm)
14.0
形状
ユニオンコネクタ
質量(g)
27.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-40℃〜+100℃
寸法L(mm)
32.7
有効断面積(mm
2
)
25.0
最高使用圧力(MPa)
1
寸法S(mm)
2.6
使用流体
空気
負圧性能(kPa)
-99.975
最小内径d2(Φmm)
6.0