4A07-3000 クイックシール ユニオンコネクタ ニッタ 47074833 4A07-3000 クイックシール ユニオンコネクタ ニッタ 47074833 4A07-3000 クイックシール ユニオンコネクタ ニッタ 47074833

クイックシール ユニオンコネクタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)10 注文コード47074833 品番4A07-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,780
この商品は適合チューブ外径・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)10 チューブ挿入長さF(mm)18 二面幅H1(mm)17.0 二面幅H2(mm)17.0 形状ユニオンコネクタ 質量(g)42.0 使用温度範囲(℃)(空気)-40℃〜+100℃ 寸法L(mm)35.9 有効断面積(mm2)39.0 最高使用圧力(MPa)1 寸法S(mm)2.3 使用流体空気 負圧性能(kPa)-99.975 最小内径d2(Φmm)7.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47074833 4A07-3000 08680580 4A07-3000 画像準備中 クイックシール ユニオンコネクタ ニッタ 1個 539 税込593 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47074876
2022-05-05
用途:
エアサスの配管
製造業

ニッタさんの製品は安くて良品です。
お世話になってます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする