※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール ユニオンコネクタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(inch)
1/2
注文コード
47074851
品番
UC1N1/2
参考基準価格(税別)
¥976
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(inch)
1/2
チューブ挿入長さF(mm)
18
二面幅H1(mm)
17.0
二面幅H2(mm)
19.0
形状
ユニオンコネクタ
質量(g)
47.0
使用温度範囲(℃)
(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃〜+80℃、黄銅スリーブ/-40℃〜+100℃
寸法L(mm)
37.6
有効断面積(mm
2
)
45.0
寸法S(mm)
4.6
使用流体
空気、水、一般作動油
最小内径d2(Φmm)
8.2