UC1N1/4 クイックシール ユニオンコネクタ ニッタ 47074876 UC1N1/4 クイックシール ユニオンコネクタ ニッタ 47074876

クイックシール ユニオンコネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)1/4 注文コード47074876 品番UC1N1/4
参考基準価格(税別)¥457 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は適合チューブ外径・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(inch)1/4 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)10.0 二面幅H2(mm)12.0 形状ユニオンコネクタ 質量(g)20.0 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃〜+80℃、黄銅スリーブ/-40℃〜+100℃ 寸法L(mm)33.1 有効断面積(mm2)8.5 寸法S(mm)4.6 使用流体空気、水、一般作動油 最小内径d2(Φmm)3.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47074876
2022-05-05
用途:
エアサスの配管
製造業

ニッタさんの製品は安くて良品です。
お世話になってます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする