ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール ユニオンコネクタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(inch)
1/4
注文コード
47074885
品番
UC1N1/4-S
参考基準価格(税別)
¥3,896
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(inch)
1/4
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅H1(mm)
10.0
二面幅H2(mm)
12.0
形状
ユニオンコネクタ
質量(g)
20.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-40℃〜+80℃、(水)0℃〜+70℃、(一般作動油)-40℃〜+80℃
寸法L(mm)
33.1
有効断面積(mm
2
)
8.5
寸法S(mm)
4.6
使用流体
空気、水、一般作動油
最小内径d2(Φmm)
3.4