適合チューブ外径(inch)3/16
チューブ挿入長さF(mm)15
二面幅H1(mm)10.0
二面幅H2(mm)10.0
形状ユニオンコネクタ
質量(g)16.0
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃〜+80℃、黄銅スリーブ/-40℃〜+100℃
寸法L(mm)33.1
有効断面積(mm2)4.0
寸法S(mm)4.6
使用流体空気、水、一般作動油
最小内径d2(Φmm)2.4