UC1N3/8 クイックシール ユニオンコネクタ ニッタ 47074912 UC1N3/8 クイックシール ユニオンコネクタ ニッタ 47074912

クイックシール ユニオンコネクタ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)3/8 注文コード47074912 品番UC1N3/8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥702 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は適合チューブ外径・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(inch)3/8 チューブ挿入長さF(mm)17 二面幅H1(mm)14.0 二面幅H2(mm)17.0 形状ユニオンコネクタ 質量(g)40.0 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃〜+80℃、黄銅スリーブ/-40℃〜+100℃ 寸法L(mm)35.4 有効断面積(mm2)22.5 寸法S(mm)4.6 使用流体空気、水、一般作動油 最小内径d2(Φmm)5.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47074876
2022-05-05
用途:
エアサスの配管
製造業

ニッタさんの製品は安くて良品です。
お世話になってます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする