UC4N4-2.5 クイックシール ユニオンコネクタ ニッタ 47075052 UC4N4-2.5 クイックシール ユニオンコネクタ ニッタ 47075052 UC4N4-2.5 クイックシール ユニオンコネクタ ニッタ 47075052

クイックシール ユニオンコネクタ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード47075052 品番UC4N4-2.5
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は適合チューブ外径・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)4 適合チューブ内径(Φmm)2.5 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)10.0 二面幅H2(mm)10.0 形状ユニオンコネクタ 質量(g)16.0 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃〜+80℃、黄銅スリーブ/-40℃〜+100℃ 寸法L(mm)32.9 有効断面積(mm2)1.5 寸法S(mm)4.7 使用流体空気、水、一般作動油 最小内径d2(Φmm)1.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47074876
2022-05-05
用途:
エアサスの配管
製造業

ニッタさんの製品は安くて良品です。
お世話になってます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする