ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール ユニオンコネクタ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
注文コード
47075147
品番
UDC10
参考基準価格(税別)
¥702
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
10
チューブ挿入長さF(mm)
17
二面幅H1(mm)
15.0
二面幅H2(mm)
17.0
形状
ユニオンコネクタ
質量(g)
39.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-40℃〜+60℃
寸法L(mm)
36.2
有効断面積(mm
2
)
23.0
最高使用圧力(MPa)
1
寸法S(mm)
4.2
使用流体
空気
適合チューブ
(DKチューブ)10mm
負圧性能(kPa)
-101.294
最小内径d2(Φmm)
5.7