※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール ユニオンコネクタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
47075156
品番
UDC6
参考基準価格(税別)
¥468
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
6
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅H1(mm)
10.0
二面幅H2(mm)
12.0
形状
ユニオンコネクタ
質量(g)
20.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-40℃〜+60℃
寸法L(mm)
32.9
有効断面積(mm
2
)
6.0
最高使用圧力(MPa)
1
寸法S(mm)
4.6
使用流体
空気
適合チューブ
(DKチューブ)6mm
負圧性能(kPa)
-101.294
最小内径d2(Φmm)
2.8