4A05-3000 クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075192 4A05-3000 クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075192 4A05-3000 クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075192

クイックシール ユニオンティー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)10 注文コード47075192 品番4A05-3000
参考基準価格(税別)¥6,915 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は適合チューブ外径・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)27.0 寸法L5(mm)53.9 寸法L6(mm)27.0 寸法L8(mm)36.8 寸法S(mm)2.3 チューブ挿入長さF(mm)18 二面幅H1(mm)14.0 二面幅H2(mm)17.0 形状ユニオンティー 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)74 使用温度範囲(℃)(空気)-40℃〜+100℃ 有効断面積(mm2)31.0 最小内径(Φmm)7.5 負圧性能(kPa)-99.975

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47075244
2020-10-19
用途:
自動車エアサスの配管

しっかりと締め付けてホースを保持するので信頼できる、取り外しがやりにくいシャーシ下などの配管には安心感がある。
またショートパーツも取り扱いがあるので再使用が行いやすい。

対象商品:
47075244
2019-11-13
用途:
エアサスの配管
自動車・二輪車・自転車関連業

車のエアサスの継手に使いましたが問題なく使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする