UT1N5/16-S クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075314 UT1N5/16-S クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075314 UT1N5/16-S クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075314

クイックシール ユニオンティー

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)5/16 注文コード47075314 品番UT1N5/16-S
参考基準価格(税別)¥15,842 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合チューブ外径・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)22.8 寸法L5(mm)45.7 寸法L6(mm)22.8 寸法L8(mm)30.9 寸法S(mm)4.6 最小内径d2(Φmm)4.7 チューブ挿入長さF(mm)16 二面幅H1(mm)12.0 二面幅H2(mm)14.0 形状ユニオンティー 適合チューブ外径(inch)5/16 使用流体空気、水、一般作動油 質量(g)49 使用温度範囲(℃)(空気)-40℃〜+80℃、(水)0℃〜+70℃、(一般作動油)-40℃〜+80℃ 有効断面積(mm2)12.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47075244
2020-10-19
用途:
自動車エアサスの配管

しっかりと締め付けてホースを保持するので信頼できる、取り外しがやりにくいシャーシ下などの配管には安心感がある。
またショートパーツも取り扱いがあるので再使用が行いやすい。

対象商品:
47075244
2019-11-13
用途:
エアサスの配管
自動車・二輪車・自転車関連業

車のエアサスの継手に使いましたが問題なく使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする