UT2N1/8 クイックシール ユニオンティー(高圧タイプ) ニッタ 47075542 UT2N1/8 クイックシール ユニオンティー(高圧タイプ) ニッタ 47075542 UT2N1/8 クイックシール ユニオンティー(高圧タイプ) ニッタ 47075542

クイックシール ユニオンティー(高圧タイプ)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47075542 品番 UT2N1/8
参考基準価格(税別)¥1,049 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ねじ込み式です。
強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法L1(mm)20.5 寸法L5(mm)41.1 寸法L6(mm)20.5 寸法L8(mm)26.3 寸法S(mm)4.6 最小内径d2(Φmm)3.0 チューブ挿入長さF(mm)21 二面幅H1(mm)10.0 二面幅H2(mm)8.0 形状ユニオンティー 適合チューブ外径(inch)1/8 使用流体空気、水、一般作動油 質量(g)21 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃〜+80℃、黄銅スリーブ/-40℃〜+100℃ 有効断面積(mm2)1.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-05-31
用途:
車両エアサス用
自動車・二輪車・自転車関連業

車のエアサスで使用しようと購入しましたが
通常の1/4ホースでは、真の系が細くスカスカで使えません
高圧タイプと記載されていますがホースの厚みが変わると言う事でしょうか
間違えやすいです 記載です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする