※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N1/2 クイックシール 黄銅ナット ニッタ 47075655 N1/2 クイックシール 黄銅ナット ニッタ 47075655

クイックシール 黄銅ナット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47075655 品番 N1/2
参考基準価格(税別)¥271 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
質量(g)11.0 寸法L(mm)11.5 形状黄銅ナット ねじの種類M 適合チューブ外径(inch)1/2 ねじサイズ(T)M17×1.0 二面幅H2(mm)19.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47075664
2019-04-15
用途:
プラズマカッターの修理

このメーカーの商品は安くてその割に品質がいい。
販売用には仕上げが良くないですが、機器内に組み込むには十分ですし、仕上げが荒い分価格が安いので大満足と言えます。
いつも重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする