ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール 黄銅ナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47075673
品番
N1/8
参考基準価格(税別)
¥93
販売価格(税込)
¥78
販売価格(税別)
¥
71
バスケットに入れる
質量(g)
3.0
寸法L(mm)
9.0
形状
黄銅ナット
ねじの種類
M
適合チューブ外径(inch)
1/8
ねじサイズ
(T)M6×0.75
二面幅H2(mm)
8.0