ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール 黄銅ナット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
16
注文コード
47075707
品番
N-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,720
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
33.0
寸法L(mm)
13.0
形状
黄銅ナット
適合チューブ外径(Φmm)
16
ねじサイズ
(T)M22×1.0
二面幅H2(mm)
27.0