ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール 黄銅ナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47075725
品番
N3/8
参考基準価格(税別)
¥246
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
使用流体
空気、水、一般作動油、薬品類
使用温度範囲
(空気・一般作動油) -40℃〜+80℃、(水) 0℃〜+70℃
負圧性能(Torr)
0.1
質量(g)
10.0
寸法L(mm)
10.0
形状
黄銅ナット
ねじの種類
M
適合チューブ外径(inch)
3/8
ねじサイズ
(T)M14×1.0
二面幅H2(mm)
17.0